nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
NXP ツェナーダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(15個)
動作温度(℃)
150
仕様
ツェナーダイオード250mW、BZX84シリーズ、NXPSemiconductors
注文コード
47783348
品番
BZX84-B30,215
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
この商品は
動作温度・仕様・内容量
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ツェナーダイオード250mW、BZX84シリーズ、NXPSemiconductors
長さ(mm)
3
寸法(mm)
3×1.4×1
ピン数(ピン)
3
ダイオード
シングル
動作温度(℃)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOT-23
1チップ当たりのエレメント数
1
テスト電流(mA)
2
最大パワー消費(mW)
250
最大逆漏れ電流(nA)
50
ツェナータイプ
電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性(%)
2
最大ツェナーインピーダンス(Ω)
80