nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia ツェナーダイオード 18V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
47783768
品番
BZV90-C18,115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ツェナーダイオード1.5W、BZV90シリーズ、Nexperia
長さ(mm)
6.7
寸法(mm)
6.7×3.7×1.7
ピン数(ピン)
4
ダイオード
シングル
動作温度(℃)
150
パッケージ
SOT-223(SC-73)
実装タイプ
表面実装
テスト電流(mA)
5
最大パワー消費(mW)
1500
最大逆漏れ電流(nA)
50
ツェナータイプ
電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性(%)
5
最大ツェナーインピーダンス(Ω)
45