nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
NXP デュアル NPN 抵抗内蔵トランジスタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
仕様
デュアル抵抗デュアルデジタルトランジスタ、Nexperia
注文コード
47784373
品番
PEMH15,115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
トランジスタタイプ
NPN
1チップ当たりのエレメント数
2
最大連続コレクタ電流(mA)
100
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
50
入力抵抗
4.7kΩ
実装タイプ
表面実装
パッケージ
SOT666
ピン数(ピン)
6
最小DC電流ゲイン
30
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)
0.15
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
10
動作温度(℃)
150
仕様
デュアル抵抗デュアルデジタルトランジスタ、Nexperia
最大パワー消費(mW)
300
抵抗比
1