曜日別特売
TH-564OT-OT-BKR-M-JAN-BX 柱上作業用フルハーネス ツヨロン(藤井電工) 47784925

柱上作業用フルハーネス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズM
質量(g)約1250
内容量1セット注文コード47784925品番TH-564OT-OT-BKR-M-JAN-BX
参考基準価格(税別)¥38,200販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

裏表で色が違うので、装着時のねじれが判断しやすい。腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする。落下時にはベルトがお尻を包み込む状態になるため、救助までの持久時間向上。骨盤・足回りにベルトが配置されているので、落下時の衝撃荷重を骨盤で受け易い。屈んだ時のベルトの突っ張りを軽減。ベルトの余長が邪魔にならないように折り込める。装着が簡単なアルミ製ワンタッチバックル付。バックルは赤いマーキングによって、確実にロックされていることが視認できる。胴ベルト取付アダプター付き。

仕様ワークポジショニング用ベルト装着可能サイズM質量(g)約1250ベルト幅(mm)45、胸:30ベルト色【表】黒/【裏】赤バックル腿ベルト:ワンタッチ肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類なし背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする