フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ(ツインランヤードモデル)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 最大使用荷重(kg)100 ランヤード(長さ)(mm)(織ロープ)1600、(伸縮自在ストラップ)収縮時1100〜1200、伸長時1650 ランヤード(幅)(mm)(織ロープ)18、(伸縮自在ストラップ)32 注文コード47785029 品番THL-CRNV93SV-21KS-BK-2R23-JAN-BP
参考基準価格(税別)¥29,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は最大使用荷重・ランヤードなど5種類から選べます 他の種類を見る

新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。
ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。
巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。
ツインランヤードモデルも各種ラインナップ!

商品タイプツイン ランヤード(長さ)(mm)(織ロープ)1600、(伸縮自在ストラップ)収縮時1100〜1200、伸長時1650 ランヤード(幅)(mm)(織ロープ)18、(伸縮自在ストラップ)32 ショックアブソーバの種類第1種 質量(g)約1490 セット内容【織ロープ巻取式(ロック装置付き/常時巻取型)/フックFS-93SV(軽量・SV 回転)】【伸縮自在ストラップ/フックFS-93SV(軽量・SV 回転)】+ショックアブソーバ(第一種) タイプフルハーネス型用 ロープ仕様巻取式 ロック機構ロック式 最大使用荷重(kg)100
注意
※必ず作業床の高さとショックアブソーバに表示の落下距離をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54953405
2022-02-27
用途:
配送変えたらどう?

商品はメーカーで問題ありませんが、配送は三流で最低!
出荷して三日経っても届かないって本渡ではありえません。
日曜日は休みとかも使えない配送!

もうこのネット会社では購入を控えます。
明日から必要なのに商品無いって最低です。
仕事も休むはめになりました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする