ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の ランヤード 墜落制止用器具
2丁掛け用ランヤード
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
47785056
品番
THL-99-DZ1-130KG-2R23-JAN-BP
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
副ランヤードには識別しやすいように赤色染色をしています。
仕様
構造物側:フックFS-93×2、人体側:ショックアブソーバ+フックFS-33 フックハンガー2個付
質量(g)
約1330
タイプ
フルハーネス型用
ランヤード(長さ)(mm)
主:1700、副:1300(赤色染色)
最大使用荷重(kg)
130
商品タイプ
ツイン