AZ7110CEJ 耐環境小型 リミットスイッチ AZDシリーズ Panasonic(パナソニック) 47785125

耐環境小型 リミットスイッチ AZDシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47785125 品番AZ7110CEJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る
仕様【極/投の設定】単極双投 長さ(mm)61 幅(mm)70.5 シリーズAZ7 アクチュエータの種類プランジャ 最大電流(A)10 保護等級IP64 構成NO/NC 機械的寿命10回 最大電圧(V)AC250、DC115 ターミナルタイプねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする