AZD1052CEJ 耐環境小型 リミットスイッチ AZDシリーズ Panasonic(パナソニック) 47785247

耐環境小型 リミットスイッチ AZDシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47785247 品番AZD1052CEJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る
仕様【極/投の設定】双極単投 長さ(mm)79 幅(mm)30 シリーズAZD1 アクチュエータの種類プランジャ 最大電流(A)6 保護等級IP67 構成NO/NC 機械的寿命10回 最大電圧(V)AC380、DC220 ターミナルタイプねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする