WeEn Semiconductors Co., Ltd
WeEn Semiconductors Co., Ltdの 電子部品(オンボード)
WeEn Semiconductors Co., Ltdの 能動部品
WeEn Semiconductors Co., Ltdの ディスクリート
NXP トライアック 800V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
実装タイプ
スルーホール
注文コード
47785326
品番
BT139-800E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
実装タイプ・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
10.3
幅(mm)
4.7
高さ(mm)
16
ピン数(ピン)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
TO-220AB
実装タイプ
スルーホール
サージ電流レーティング(A)
170
最大ゲートトリガー電流(mA)
25
繰返しピーク逆方向電圧(V)
800
最大ゲートトリガー電圧(V)
1
定格平均オン電流(A)
20
繰返しピーク順方向抑止電圧(V)
800
繰返しピークオフステート電流(mA)
0.5
最大保持電流(mA)
45