nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia ツェナーダイオード 24V
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
ツェナータイプ
電圧レギュレータ
注文コード
47785624
品番
BZX384-B24,115
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
この商品は
ツェナータイプ・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
1.8
寸法(mm)
1.8×1.35×1.1
ピン数(ピン)
2
ダイオード
シングル
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SC-76・SOD-323
1チップ当たりのエレメント数
1
テスト電流(mA)
5
最大パワー消費(mW)
300(総消費電力)・40W(ピーク逆消費電力)
標準電圧温度係数(mV/K)
20.4
ツェナータイプ
電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性(%)
±2