仕様ツェナーダイオード550mW、BZX84Jシリーズ、Nexperia.NXP製のBZX84Jシリーズツェナーダイオードは汎用デバイスです。これらの単一ツェナーダイオードはSOD323F(SC-90)パッケージに収納されています。このプラスチックパッケージは超小型で、フラットリード表面実装(SMD)です。BZX84Jシリーズは、一般的な調整機能に最適です。.-ピーク反転による電力損失(反復なし)40mW-総合電力損失550mW-表面実装を設計するための小型プラスチックパッケージ-幅広い動作電圧範囲公称2.4〜75V(E24の範囲)-2つの許容差2%及び5%-低差動抵抗
長さ(mm)1.8
寸法(mm)1.8×1.35×0.8
ピン数(ピン)2
動作温度(℃)-55
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSOD-323F
1チップ当たりのエレメント数1
テスト電流(mA)5
最大パワー消費(mW)550
最大逆漏れ電流(nA)50
ツェナータイプ汎用
ツェナー電圧許容性(%)5%
ツェナー電圧(V)24