NXP
NXPの 電子部品(オンボード)
NXPの 能動部品
NXPの ディスクリート
NXP マイコン HCS08 8ビット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47785999
品番
MC9S08GT32ACFBE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ファミリー名
HCS08
パッケージ
QFP
実装タイプ
表面実装
ピン数(ピン)
44
デバイスコア
S08
データバス幅
8bit
プログラムメモリ容量
32kB
最大周波数(MHz)
40
主記憶(RAM)容量(標準/最大)
2kB
チャンネル数
【ADC】8、【SPI】1
ユニット数
【PWM】2
動作供給電圧(V)
1.8〜3.6
仕様
S08ファミリマイクロコントローラ
RoHS指令(10物質対応)
対応