NXP
NXPの 電子部品(オンボード)
NXPの 能動部品
NXPの ディスクリート
NXP マイコン HCS08 8ビット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(96個)
注文コード
47786123
品番
MC9S08PA16VTG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ファミリー名
HCS08
パッケージ
TSSOP
実装タイプ
表面実装
ピン数(ピン)
16
デバイスコア
S08
データバス幅
8bit
プログラムメモリ容量
16kB
最大周波数(MHz)
20
主記憶(RAM)容量(標準/最大)
2kB
チャンネル数
【ADC】12、【SPI】1
ユニット数
【PWM】1
動作供給電圧(V)
2.7〜5.5
仕様
S08ファミリマイクロコントローラ
動作温度(℃)
-40
RoHS指令(10物質対応)
対応