Nexperia ツェナーダイオード 27V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(150個) 実装タイプ表面実装 ツェナータイプ汎用 注文コード47786279 品番TDZ27J,115
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は実装タイプ・ツェナータイプ・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
ダイオードシングル パッケージSOD-323F ツェナータイプ汎用 ツェナー電圧許容性(%)2 ピン数(ピン)2 テスト電流(mA)5 長さ(mm)1.8 寸法(mm)1.8×1.35×0.8 幅(mm)1.35 最大パワー消費(W)40 最大逆漏れ電流(nA)50 仕様ツェナーダイオード500mW、TDZxJシリーズ、Nexperia 実装タイプ表面実装 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする