NXP マイコン HCS12 16ビット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(60個) 注文コード47786525 品番MC9S12XEP100CAG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様S12Xシリーズマイクロコントローラユニット.S12Xシリーズは、S12XDシリーズの機能に拡張機能が付加された低価格の16ビットマイクロコントローラユニットで、フラッシュメモリに対するメモリ保護ユニット(MPU)と誤り訂正符号(ECC)、EEPROM拡張機能(EEE)、XGATE/ATD、内部でフィルタ処理された周波数変調フェーズロックループ(IPLL)などの機能を備えています。S12Xマイクロコントローラユニットには、以下の標準オンチップ周辺機器が搭載されています。RAM64Kバイト非同期シリアル通信インターフェイス(SCI)x8シリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)x38チャンネルIC/OC拡張キャプチャタイマ8チャンネル16ビットタイマモジュール(TIM)16チャンネル12ビットA/Dコンバータ(ADC)x2CAN2.0A/Bソフトウェア互換モジュール(MSCAN12)x5InterICバスブロック(IIC)x18チャンネル24ビット周期割り込みタイマ(PIT) チャンネル数【ADC】24、【SPI】3 主記憶(RAM)容量(標準/最大)64kB ピン数(ピン)144 プログラムメモリフラッシュ RoHS指令(10物質対応)対応 プログラムメモリ容量1MB パッケージLQFP 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)3.13〜5.5 データバス幅16bit 最大周波数(MHz)50 ユニット数【PWM】1 ファミリー名HCS12 デバイスコアHSC12X

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする