仕様ツェナーダイオード300mW、BZX585シリーズ、Nexperia.ツェナー電圧公差2%(BZX585-B)、5%(BZX585-C)表面実装ケースSOD-523
長さ(mm)1.25
寸法(mm)1.25×0.85×0.65
ピン数(ピン)2
ダイオードシングル
動作温度(℃)-65
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSOD-523
1チップ当たりのエレメント数1
テスト電流(mA)5
最大逆漏れ電流(μA)5
最大パワー消費(mW)300
ツェナータイプ電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性(%)2
最大ツェナーインピーダンス(Ω)95