nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia ツェナーダイオード 3.3V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
動作温度(℃)
-65
注文コード
47786753
品番
BZT52H-C3V3,115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度・実装タイプ・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ツェナーダイオード830mW、BZT52Hシリーズ、Nexperia.汎用ツェナーダイオード(最大830mW)ツェナー電圧範囲で厳格な精度要件を実現表面実装ケースSOD-123F
長さ(mm)
1.7
寸法(mm)
1.7×2.7×1.2
ピン数(ピン)
2
ダイオード
シングル
動作温度(℃)
-65
パッケージ
SOD-123F
1チップ当たりのエレメント数
1
テスト電流(mA)
5
最大逆漏れ電流(μA)
5
最大パワー消費(mW)
830
ツェナータイプ
汎用
最大ツェナーインピーダンス(Ω)
95