仕様UL、CSA.Sシリーズリレー.この基板実装パワーリレーは、信頼性と効率が高く、長寿命で、幅広い制御に対応しています。また、高感度で、耐振性と耐衝撃性が高く、低い熱起電力を達成します。.低プロファイル、高感度リレー振動、衝撃に対する優れた耐性低EMF(約0.3μV)2.54mmグリッドに合うDIL端子配列寸法H10xW28xD12mm使用可能な基板実装ソケットについては、品番<127-9342')127-9342/を確認
長さ(mm)28
コイル定格電圧(V)DC12
高さ(mm)10.4
奥行(mm)12
寿命100000000(電気的)サイクル
コイル抵抗(Ω)720
ターミナルタイプスルーホール