曜日別特売
AV12753F 安全規格適合型 ドアインターロックスイッチ AVシリーズ Panasonic(パナソニック) 47787523

安全規格適合型 ドアインターロックスイッチ AVシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(50個)コンタクト定格電圧(V)AC250注文コード47787523品番AV12753F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様インターロック安全スイッチ.この安全インターロックスイッチは、デュアル復元スプリングを備え、端子の接続が簡単で、さまざまなコンタクト配列と端子タイプの組み合わせを取り揃えています。この安全インターロックスイッチの主な用途には、オフィス機器や家電製品などがあります。.ULインターロック回路は、10万回の耐久性(10.1A250Vac)を保証コンタクト(スナップイン取り付けの2フォームA及び3フォームAタイプ)間の絶縁距離は、8mm以上を保証接続しやすい端子を備えた構造アクチュエータの種類プランジャー材質(コンタクト)銀カドミウムオキサイド動作温度範囲(℃)-25~85コンタクトのコンフィギュレーションDPDT-NOターミナルタイプタブコンタクト定格電流(A)10.1コンタクト定格電圧(V)AC250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする