ファミリー名KinetisK2x
パッケージLQFP
実装タイプ表面実装
ピン数(ピン)64
デバイスコアARMCortexM4
データバス幅32bit
プログラムメモリ容量64kB
最大周波数(MHz)50
主記憶(RAM)容量(標準/最大)16kB
チャンネル数【USB】1、【ADC】1、【SPI】1
ユニット数【PWM】1
動作供給電圧(V)1.71〜3.6
仕様【インストラクションセットアーキテクチャ】RISCKinetisK2xシリーズマイクロコントローラ.KinetisK2xMCUファミリは、多くのKinetisKシリーズMCUファミリとの間でピン/ペリフェラル/ソフトウェア互換性を維持しながら、デバイス充電検出機能や外部クリスタル不要のUSB機能だけでなく、フルスピード及び高速USB2.0OnTheGo(OTG)機能も搭載しています。このデバイスはまた、アナログ、通信、タイミング、制御用の豊富な周辺機器をさまざまな集積度で提供します。KinetisK2xマイクロコントローラは、業界最高レベルの低消費電力性能を実現するよう最適化されており、効率的な統合により部品コストをさらに削減することができます。デバイスは、32KBフラッシュの5x5mm32ピンQFNパッケージから、1MBの144ピンMAPBGAパッケージまで多様なラインアップを揃えています。
RoHS指令(10物質対応)対応