nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia ツェナーダイオード 36V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(10000個)
注文コード
47788939
品番
BZX585-C36F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
1.25
寸法(mm)
1.25×0.85×.065
ピン数(ピン)
2
ダイオード
シングル
動作温度(℃)
-55
パッケージ
SOD-523
1チップ当たりのエレメント数
1
テスト電流(mA)
2
最大逆漏れ電流(μA)
0.05
最大パワー消費(mW)
300(総消費電力)・40W(非繰り返しピーク逆消費電力)
ツェナータイプ
電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性(%)
±5