BZX585-C39,115 Nexperia ツェナーダイオード 39V nexperia 47789526

Nexperia ツェナーダイオード 39V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) 注文コード47789526 品番BZX585-C39,115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は動作温度・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る
1チップ当たりのエレメント数1 パッケージSOD-523 ツェナータイプ電圧レギュレータ ツェナー電圧許容性(%)±5% ピン数(ピン)2 テスト電流(mA)5 長さ(mm)1.25 寸法(mm)1.25×0.85×0.65 最大パワー消費(mW)300(総消費電力)、40W(ピーク逆消費電力) ツェナー電圧(V)39 規格AEC-Q101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする