nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia ツェナーダイオード 39V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
注文コード
47789709
品番
BZV55-C39,115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
1チップ当たりのエレメント数
1
パッケージ
SOD-80C
ツェナータイプ
電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性(%)
5%
ピン数(ピン)
2
寸法(mm)
1.6(Dia.)×3.7
仕様
ツェナーダイオード500mW、BZV55シリーズ、Nexperia.NXP500mW表面実装(SMT)Zenerダイオード、幅広い範囲の絶縁破壊電圧。
最大パワー消費(mW)
500
ツェナー電圧(V)
39
直径(Φmm)
1.6
標準電圧温度係数(mV/K)
34.8
RoHS指令(10物質対応)
対応