NXP マイコン LPC1100 32ビット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(250個) 注文コード47790165 品番LPC1114FBD48/301,1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様ARMCortexM0マイクロコントローラ、NXP.NXPファミリのARMCortexM0ベースの低コスト32ビットMCUは、8/16ビットマイクロコントローラアプリケーション用に設計されています。高性能、低電力、シンプルな命令セット、メモリアドレス指定、そして既存の8/16ビットアーキテクチャに比べて小さなコードサイズを提供します。.16ビットのフットプリントで32ビットの性能が得られるため、電力効率に優れ、バッテリ寿命が長くなります。小型サイズにより、プロセッサとアナログ回路を単一のダイ上に実装可能超低電力消費及びスリープモード内蔵により、長バッテリ寿命最大コード密度に対応するThumbR命令セット チャンネル数【ADC8】、【SPI】2 分解能【時間】16bit、32bit 主記憶(RAM)容量(標準/最大)8kB ピン数(ピン)48 RoHS指令(10物質対応)対応 プログラムメモリ容量32kB パッケージLQFP 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)1.8〜3.6 データバス幅32bit 最大周波数(MHz)50 ファミリー名LPC1100 デバイスコアARMCortexM0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする