仕様ARMCortexM3マイクロコントローラ、NXP.組み込みアプリケーション向けのNXPARMCortexM3ベースのマイクロコントローラは、高度の統合を特徴とし、低電力消費、拡張デバッグ機能、高レベルの内蔵サポートブロックを備えています。.CortexM3コアは最高150MHzで動作します。512KBまでのフラッシュメモリ及び64KBまでのSRAMオンチップLPC13xxデバイスで最小200μA/MHzの低電力消費新型ウェイクアップ割り込みコントローラ(WIC)、ネスト化ベクトル割り込みコントローラ(NVIC)、メモリ保護ユニットイーサネット、USBホスト/OTG/デバイス、CAN、IS、ファーストモードプラス(Fm)IC、12ビットADC、モータコントロールPWM、直交エンコーダインターフェイス、その他の高度ペリフェラルで使用可能
チャンネル数【ADC】8、【SPI】1
主記憶(RAM)容量(標準/最大)8kB
ピン数(ピン)33
タイマー4
プログラムメモリ容量32kB
パッケージHVQFN
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)3.3
データバス幅32bit
最大周波数(MHz)72
ファミリー名LPC13
デバイスコアARMCortexM3