NXP マイコン LPC13 32ビット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(250個) 注文コード47791188 品番LPC1347FBD48,151
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
仕様ARMCortexM3マイクロコントローラ、NXP.組み込みアプリケーション向けのNXPARMCortexM3ベースのマイクロコントローラは、高度の統合を特徴とし、低電力消費、拡張デバッグ機能、高レベルの内蔵サポートブロックを備えています。.CortexM3コアは最高150MHzで動作します。512KBまでのフラッシュメモリ及び64KBまでのSRAMオンチップLPC13xxデバイスで最小200μA/MHzの低電力消費新型ウェイクアップ割り込みコントローラ(WIC)、ネスト化ベクトル割り込みコントローラ(NVIC)、メモリ保護ユニットイーサネット、USBホスト/OTG/デバイス、CAN、IS、ファーストモードプラス(Fm)IC、12ビットADC、モータコントロールPWM、直交エンコーダインターフェイス、その他の高度ペリフェラルで使用可能 チャンネル数【USB】1、【ADC】8、【SPI】2 主記憶(RAM)容量(標準/最大)12kB ピン数(ピン)48 タイマー4 RoHS指令(10物質対応)対応 プログラムメモリ容量64kB パッケージLQFP 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)3.3 データバス幅32bit 最大周波数(MHz)72 ファミリー名LPC13 デバイスコアARMCortexM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4142:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする