仕様ツェナーダイオード550mW、BZX84Jシリーズ、Nexperia.NXP製のBZX84Jシリーズツェナーダイオードは汎用デバイスです。これらの単一ツェナーダイオードはSOD323F(SC-90)パッケージに収納されています。このプラスチックパッケージは超小型で、フラットリード表面実装(SMD)です。BZX84Jシリーズは、一般的な調整機能に最適です。.-ピーク反転による電力損失(反復なし)40mW-総合電力損失550mW-表面実装を設計するための小型プラスチックパッケージ-幅広い動作電圧範囲公称2.4〜75V(E24の範囲)-2つの許容差2%及び5%-低差動抵抗
長さ(mm)1.8
幅(mm)1.35
寸法(mm)1.8×1.35×0.8
ピン数(ピン)2
パッケージSOD-323F
実装タイプ表面実装
テスト電流(mA)5
最大パワー消費(mW)550
最大逆漏れ電流(nA)50
ツェナータイプ電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性(%)5
ツェナー電圧(V)47