仕様ARM7ファミリマイクロコントローラ、NXP.マイクロコントローラと32kB、64kB、128kB、256kB、512kBの組み込み高速フラッシュメモリを統合した、リアルタイムエミュレーション及び組み込みトレースサポートを持つ16/32ビットARM7TDMISCPUベースのNXPマイクロコントローラ製品です。128ビットワイドメモリインターフェイスと独特のアクセラレータアーキテクチャで、最大クロックレートでの32ビットコード実行を可能にします。.高集積で低電力消費広範囲のシリアル通信インターフェイスとオンチップSRAMオプション代替の16ビットThumbモードで、パフォーマンスペナルティを最小限に抑えながらコードを30%削減32ビットタイマ、PWMチャンネル、最大47GPIOライン産業制御及び医療システムに最適チャンネル数【ADC】4、【SPI】2、【CAN】2主記憶(RAM)容量(標準/最大)16kBピン数(ピン)64RoHS指令(10物質対応)対応プログラムメモリ容量256kBパッケージLQFP実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)1.65~1.95、3~3.6データバス幅16/32bit最大周波数(MHz)60ユニット数【PWM】1ファミリー名LPC21デバイスコアARM7TDMIS