nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia ツェナーダイオード 5.6V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(5000個)
仕様
ツェナーダイオード500mW、BZX79シリーズ、Nexperia
動作温度(℃)
-65
注文コード
47792649
品番
BZX79-B5V6,113
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・動作温度・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
ダイオード
シングル
最大パワー消費(mW)
500
パッケージ
DO-35
ツェナータイプ
電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性(%)
2
ピン数(ピン)
2
テスト電流(mA)
5
最大逆漏れ電流(μA)
1
長さ(mm)
4.25
寸法(mm)
4.25×1.85×1.85
動作温度(℃)
-65
最大ツェナーインピーダンス(Ω)
40
仕様
ツェナーダイオード500mW、BZX79シリーズ、Nexperia
実装タイプ
スルーホール
RoHS指令(10物質対応)
対応