仕様68HC/HSファミリマイクロコントローラ.高性能で低電力なS08コア8ビットマイクロコントローラファミリは、16MHz@1.8Vのオペレーション、及び20μAパワーダウンモードなどの電源管理スキーマを特徴としています。
主記憶(RAM)容量(標準/最大)128B
ピン数(ピン)8
RoHS指令(10物質対応)対応
プログラムメモリ容量1.5kB
パッケージPDIP
実装タイプスルーホール
動作供給電圧(V)2.7〜5.5
データバス幅8bit
最大周波数(MHz)32
ユニット数【PWM】1
ファミリー名M68HC08
デバイスコアHC08