NCスリーブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(mm)25 注文コード47793876 品番NC25-07OH
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は寸法dなど131種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)64 寸法H(mm)23 寸法d(mm)25 寸法L1(mm)58 寸法d2(mm)35 寸法d3(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする