曽根田工業
曽根田工業の ホルダ
曽根田工業の ホルダ本体
曽根田工業の 内径加工用
NCスリーブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
20
注文コード
47793998
品番
NC20-12
参考基準価格(税別)
¥6,750
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法d
など
131
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
67
寸法H(mm)
18
寸法d(mm)
20
寸法L1(mm)
60
寸法M(mm)
55
寸法d2(mm)
27
寸法d3(mm)
12
寸法M2(mm)
13