NCスリーブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(mm)25 注文コード47794034 品番NC25-11
参考基準価格(税別)¥11,250 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は寸法dなど131種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)64 寸法H(mm)23 寸法d(mm)25 寸法L1(mm)58 寸法M(mm)M6 寸法d2(mm)35 寸法d3(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする