Nexperia ツェナーダイオード 6.2V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 動作温度(℃)150 注文コード47794146 品番BZB784-C6V2,115
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は仕様・動作温度・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)2.2 寸法(mm)2.2×1.35×1 ピン数(ピン)3 ダイオードデュアル 動作温度(℃)150 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSC-70・SOT323 1チップ当たりのエレメント数2 テスト電流(mA)5 最大逆漏れ電流(μA)3 最大パワー消費(mW)350(総消費電力)・40W(非繰り返しピーク逆消費電力) ツェナータイプ電圧レギュレータ ツェナー電圧許容性(%)±5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする