NCスリーブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(mm)20 注文コード47794147 品番NC20-15
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥11,968
販売価格(税別)
10,880
この商品は寸法dなど131種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)67 寸法H(mm)18 寸法d(mm)20 寸法L1(mm)60 寸法M(mm)55 寸法d2(mm)27 寸法d3(mm)15 寸法M2(mm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする