曽根田工業
曽根田工業の ホルダ
曽根田工業の ホルダ本体
曽根田工業の 内径加工用
NCスリーブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
32
注文コード
47794287
品番
NC32L-25
参考基準価格(税別)
¥9,680
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法d
など
131
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
100
寸法H(mm)
30
寸法d(mm)
32
寸法L1(mm)
85
寸法M(mm)
77
寸法d2(mm)
38
寸法d3(mm)
25
寸法M2(mm)
14