NCスリーブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(mm)40 注文コード47794445 品番NC40-12
参考基準価格(税別)¥10,780 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は寸法dなど131種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)100 寸法H(mm)38 寸法d(mm)40 寸法L1(mm)85 寸法d2(mm)46 寸法d3(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする