曽根田工業
曽根田工業の ホルダ
曽根田工業の ツールブロック
匠ブロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
85
注文コード
47795224
品番
SBL2032
参考基準価格(税別)
¥24,560
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
NC旋盤用スリーブをそのまま汎用旋盤へ!
まだまだ現役!汎用旋盤!内径加工用ブロック
寸法L(mm)
85
寸法D(Φmm)
32
寸法H1(mm)
55
H(mm)
20
芯高さ(mm)
20