曽根田工業
曽根田工業の ホルダ
曽根田工業の ツールブロック
匠ブロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
90
注文コード
47795249
品番
SBL2040
参考基準価格(税別)
¥30,320
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
NC旋盤用スリーブをそのまま汎用旋盤へ!
まだまだ現役!汎用旋盤!内径加工用ブロック
寸法L(mm)
90
寸法D(Φmm)
40
寸法H1(mm)
60
H(mm)
20
芯高さ(mm)
20