匠ブロック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)90 注文コード47795258 品番SBL2540
参考基準価格(税別)¥30,320 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は寸法Lなど5種類から選べます 他の種類を見る

NC旋盤用スリーブをそのまま汎用旋盤へ!
まだまだ現役!汎用旋盤!内径加工用ブロック

寸法L(mm)90 寸法D(Φmm)40 寸法H1(mm)65 H(mm)25 芯高さ(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする