nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia ツェナーダイオード 75V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
注文コード
47796063
品番
BZX84-C75,215
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ツェナーダイオード250mW、BZX84シリーズ、NXPSemiconductors
長さ(mm)
3
幅(mm)
1.4
寸法(mm)
3×1.4×1
ピン数(ピン)
3
ダイオード
シングル
パッケージ
SOT-23(TO-236AB)
実装タイプ
表面実装
テスト電流(mA)
2
最大パワー消費(mW)
250
最大逆漏れ電流(nA)
50
ツェナータイプ
電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性(%)
5
最大ツェナーインピーダンス(Ω)
255