nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia ツェナーダイオード 8.2V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
47796176
品番
BZX884-B8V2,315
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
1.02
寸法(mm)
1.02×0.62×0.47
ピン数(ピン)
2
ダイオード
シングル
動作温度(℃)
150
パッケージ
DFN1006・SOD-882
1チップ当たりのエレメント数
1
テスト電流(mA)
5
最大パワー消費(mW)
250(総消費電力)・40W(非繰り返しピーク逆消費電力)
最大逆漏れ電流(nA)
700
ツェナータイプ
電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性(%)
±2