nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia ツェナーダイオード 9.1V
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(250個)
動作温度(℃)
-55
注文コード
47797077
品番
BZX585-B9V1,115
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
この商品は
動作温度・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
1.25
寸法(mm)
1.25×0.85×.065
ピン数(ピン)
2
ダイオード
シングル
動作温度(℃)
-55
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOD-523
実装タイプ
表面実装
テスト電流(mA)
5
最大逆漏れ電流(μA)
0.5
最大パワー消費(mW)
300(総消費電力)・40W(非繰り返しピーク逆消費電力)
ツェナータイプ
電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性(%)
±2