nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia ツェナーダイオード 9.1V
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
動作温度(℃)
-65
注文コード
47797104
品番
BZX84-C9V1,215
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
この商品は
動作温度・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ツェナーダイオード250mW、BZX84シリーズ、NXPSemiconductors
長さ(mm)
3
寸法(mm)
3×1.4×1.1
ピン数(ピン)
3
ダイオード
シングル
動作温度(℃)
-65
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOT-23
1チップ当たりのエレメント数
1
テスト電流(mA)
5
最大パワー消費(mW)
250
最大逆漏れ電流(nA)
500
ツェナータイプ
電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性(%)
±5
最大ツェナーインピーダンス(Ω)
100@1mA