nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia デュアル NPN + PNP トランジスタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
12
注文コード
47797646
品番
PEMZ7,315
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
最大コレクタ-エミッタ間電圧・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
ピン数(ピン)
6
動作温度(℃)
-65
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOT666
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
2
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
12
最大パワー消費(mW)
200
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
6
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
15
最大DCコレクタ電流(A)
500
トランジスタタイプ
NPNPNP
最小DC電流ゲイン
200
最大動作周波数(MHz)
280(PNP)、420(NPN)