Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の 一般直管蛍光灯
パナソニック 直管Hf蛍光灯 32形 昼白色
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
47797778
品番
FHF32EXNHF3
参考基準価格(税別)
¥2,620
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
種別
32W形
色
昼白色
点灯形
Hf
定格ランプ電力(W)
32
電球の種類
蛍光灯