1チップ当たりのエレメント数2
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)40、50
入力抵抗10kΩ
実装タイプ表面実装
パッケージUMT
ピン数(ピン)6
仕様低電圧飽和(BISS)トランジスタロードスイッチ、Nexperia
最大エミッタ-ベース間電圧(V)6、10
抵抗比1
トランジスタタイプNPNPNP
最大連続コレクタ電流(mA)100、500
最小DC電流ゲイン30
トランジスタ構成NP負荷スイッチ
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)0.15、0.35
寸法(mm)2.2×1.35×1