色マリノブルー
用途お買物、通勤通学、お仕事等
仕様前照灯:プチトリオバッテリーランプ、盗難防止装置:BSロックVプラス (スペアキー対応)
全長(mm)1800
サイズ24型
全幅(mm)570
電池リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)6.2
バッテリー電圧(V)25.2
充電時間(時間)約2
適応身長(cm)135以上
サドルの高さ(mm)840〜980
走行距離(km)【一充電(目安)】オートエコモードプラス:36、標準モード:25 、強モード:21
蓄電池容量(Wh)156
変速段数内装3段シマノグリップシフト
総質量(kg)24.7