アシスタU STD(スタンダード) 24型電動アシスト自転車 2024年モデル 【完成組立品】

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード47798584 品番A4SC14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

電動アシスト自転車生活を、お手頃にはじめたい方に。

クラシックベージュ 用途お買物、通勤通学、お仕事等 仕様前照灯:プチトリオバッテリーランプ、盗難防止装置:BSロックVプラス (スペアキー対応) 全長(mm)1800 サイズ24型 全幅(mm)570 電池リチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)6.2 バッテリー電圧(V)25.2 充電時間(時間)約2 適応身長(cm)135以上 サドルの高さ(mm)840〜980 走行距離(km)【一充電(目安)】オートエコモードプラス:36、標準モード:25 、強モード:21 蓄電池容量(Wh)156 変速段数内装3段シマノグリップシフト 総質量(kg)24.7
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。法人番号の登録があり、法人の看板が確認できる住所へのみお届け可となります。
※整備代金込、完成車両でのお届けとなります。(近隣の自転車店などで自転車防犯登録を行って下さい。)
※自転車を利用される方は、以下の事項を確認し、安全にご利用ください。
■道路交通法などによる主な規定
□重大事故につながるため、信号や一時停止は守らなければなりません
□車道を通行する際には、左側を通行しなければなりません
□追越し、進路変更等をする際は、後方を確認しなければなりません
□歩道を通行する際は、車道寄りを徐行しなければなりません
□歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければなりません
□以下の行為は禁止行為です
・並進、二人乗り
・スマートフォン、携帯電話、イヤホン使用
・飲酒運転、夜間の無灯火運転
・傘差し運転
□自転車は駐輪場に停めましょう
■東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例による主な規定
□大人も子供もヘルメットを被りましょう
□年に1回程度は、自転車店等で点検してもらいましょう
□自転車事故に備えて、個人賠償責任保険等に加入しましょう

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47798584 A4SC14 29529371 A4SC25 アシスタU STD(スタンダード) 24型電動アシスト自転車 2025年モデル【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) アシスタU STD(スタンダード) 24型電動アシスト自転車 2025年モデル【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 1台 119,800 税込131,780 モデルチェンジ品です
47798584 A4SC14 29529398 A4SC25 アシスタU STD(スタンダード) 24型電動アシスト自転車 2025年モデル【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) アシスタU STD(スタンダード) 24型電動アシスト自転車 2025年モデル【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 1台 119,800 税込131,780 モデルチェンジ品です
47798584 A4SC14 29529407 A4SC25 アシスタU STD(スタンダード) 24型電動アシスト自転車 2025年モデル【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) アシスタU STD(スタンダード) 24型電動アシスト自転車 2025年モデル【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 1台 119,800 税込131,780 モデルチェンジ品です
47798584 A4SC14 29529380 A4SC25 アシスタU STD(スタンダード) 24型電動アシスト自転車 2025年モデル【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) アシスタU STD(スタンダード) 24型電動アシスト自転車 2025年モデル【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 1台 119,800 税込131,780 モデルチェンジ品です
47798584 A4SC14 29529389 A4SC25 アシスタU STD(スタンダード) 24型電動アシスト自転車 2025年モデル【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) アシスタU STD(スタンダード) 24型電動アシスト自転車 2025年モデル【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 1台 119,800 税込131,780 モデルチェンジ品です
47798584 A4SC14 29529416 A4SC25 アシスタU STD(スタンダード) 24型電動アシスト自転車 2025年モデル【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) アシスタU STD(スタンダード) 24型電動アシスト自転車 2025年モデル【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 1台 119,800 税込131,780 モデルチェンジ品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする