ツインウォーターサーバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード47799160 品番NWS-801-F01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ツインウォーターサーバー整水フィルターセット。専用の水を使用せずに、ご家庭の水道水でご利用できます。
お茶やコーヒーを入れるお湯も、冷たい水もこれ1台でOK。専用の整水フィルターを通すことで水の中の塩素を除去し、カルシウムを付与。
専用の整水フィルターを通すことで水の酸化還元電位を下げ体に優しい水に。取り付け簡単!タンクの底面に突起を差し込むだけ。
冷却と保温が同時に使えて便利。大容量タンク最大10L。ポット感覚で好きな時間に気軽にティータイムをお楽しみいただけます。

用途ウォーターサーバーとして。冷水/温水/お茶/カップラーメン/お湯/水道水 セット内容ウォーターサーバー×1、整水フィルター×1 材質ABS樹脂、鉄板+塗装/本体、AS樹脂/タンク 質量(kg)約4.2 タンク容量(L)最大約10 フィルター濾過材:不織布、亜硫酸カルシウム、活性炭、銀、ブラックショール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×33×62 フィルター交換目安(1日5Lの使用時)6ケ月

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47799160 NWS-801-F01 52606969 YWS-2 卓上ウォーターサーバー 温水/冷水両用 ペットボトル専用 YAMAZEN(山善) 卓上ウォーターサーバー 温水/冷水両用 ペットボトル専用 YAMAZEN(山善) 1台 12,980
欠品中
税込14,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする